Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 280AB korroosionestorasvaputki, 8 oz. | AH4ZBL 35RR64

KRYTOX 280AB korroosionestorasvaputki, 8 oz.

Varastossa
Tuote: AH4ZBL Malli: 280ABRistiviite: 35RR64

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila450 astetta F
Valmistaja Sarja280AB
Min. Käyttölämpötila104 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C86 cSt
Viskositeetti @ 99C10.5 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 280AB -rasvaputki, jossa on korroosionestoaineet ja syttymättömät ominaisuudet käytettäväksi tangomyllyjen, erittäin kuormitettujen laakereiden ja paperitehtaan kuljettimien kanssa
    • Tarjoaa myös poikkeuksellisen lämpöstabiilisuuden ja suojaa kulumiselta lämpötilavälillä -40 - 450 ° F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHinta
KRYTOX 280AB korroosionestorasvaputki, 2 unssia. | AH4ZBK 35RR63 280AB2 oz.€564.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 280AB korroosionestorasvaputki, 8 oz.
€718.67 / yksikkö