Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 240AZ Aerospace -rasvaruisku, 1.89 g/ml

Varastossa
Tuote: CE7NUM Malli: 240AZRistiviite: 35RR44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Tiheys1.89 g / ml
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila300 astetta F
Valmistaja Sarja240AZ
Min. Käyttölämpötila134 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C24.7 cSt
Viskositeetti @ 99C4.2 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 240AZ -rasva laakereiden, holkkien, holkkien, ohjauskaapeleiden, venttiilien, tiivisteiden, tiivisteiden ja O-renkaiden voiteluun puolijohde-, auto- ja avaruussovelluksissa
    • Palamaton ja kemiallisesti inertti vaarankestävässä ympäristössä räjähtäville kaasuille ja erittäin reaktiivisille kemikaaleille alttiissa ympäristöissä
    • Silikoniton PFPE-koostumus suojaa elastomeereja ja muoveja rasva-vaurioilta ja metalleilta korroosiolta
    • MIL Spec 27617 ja H-1 NSF hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 240AZ Aerospace Rasvapurkki, 1.89 g/ml | CE7NUN 35RR47 240AZ0.5kgPurkki€4,528.76
KRYTOX 240AZ Aerospace Grease Tube, 2 unssia, 1.89 g/ml | CE7NUQ 35RR45 240AZ2 oz.Putki€645.03
KRYTOX 240AZ Aerospace Grease Tube, 8 oz., 1.89 g/ml | CE7NUR 35RR46 240AZ8 oz.Putki€2,496.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 240AZ Aerospace -rasvaruisku, 1.89 g/ml
€177.48 / yksikkö