Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER PO-2-10 Ylitäytön varoitusmittari, 2 NPT, 10 syvyys, Peek-muovi | AJ8FDZ

KRUEGER PO-2-10 ylitäyttövaroitusmittari, 2" NPT, 10" syvyys, muovia

Varastossa
Tuote: AJ8FDZ Malli: PO-2-10
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
€293.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlitäytön varoitusmittari
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppiNPT-uros
Syvyys10 "
MateriaaliPeek muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSyvyysHinta
KRUEGER PO-2-6 Ylitäytön hälytysmittari, 2 "NPT, 6" syvyys, kurkistusmuovi | AJ8FDV PO-2-62"6"€293.90
KRUEGER PO-2-7 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 7" syvyys, kurkistusmuovi | AJ8FDW PO-2-72"7"€293.90
KRUEGER PO-2-8 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 8" syvyys, kurkistusmuovi | AJ8FDX PO-2-82"8"€293.90
KRUEGER PO-2-9 Ylitäytön hälytysmittari, 2 "NPT, 9" syvyys, kurkistusmuovi | AJ8FDY PO-2-92"9"€293.90
KRUEGER PO-2-11 Ylitäytön hälytysmittari, 2 "NPT, 11" syvyys, kurkistusmuovi | AJ8FEA PO-2-112"11 "€293.90
KRUEGER PO-2-12 Ylitäytön hälytysmittari, 2 "NPT, 12" syvyys, kurkistusmuovi | AJ8FEB PO-2-122"12 "€293.90
KRUEGER PO-2-13 Ylitäytön varoitusmittari, 2 "NPT, 13" syvyys, kurkistusmuovi | AJ8FEC PO-2-132"13 "€293.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER PO-2-10 ylitäyttövaroitusmittari, 2" NPT, 10" syvyys, muovia
€293.90 / yksikkö