KRUEGER PH-2-78 tasomittari, 2 NPT, 78 syvyys, huippu muovi | AA7TKF 16N263

KRUEGER PH-2-78 tasomittari, 2" NPT, 78" syvyys, huippumuovi

Varastossa
Tuote: AA7TKF Malli: PH-2-78Ristiviite: 16N263

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€512.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge
tarkkuus1 / 8s säiliöstä
Asennusmutterin materiaaliPVC
HolkkimateriaaliPVC
Kalibrointiyksikön lisäykset1 / 8s säiliöstä
Kalibrointiyksikön materiaaliSisälasi, ulkomuovia
Yhteyden koko2 "NPT
Pidennyksen pituus0
Kelluva Dia.1.125 "
Kelluva materiaaliHDPE-muovi
TiivistemateriaaliVitoton
Paineluokitus70 PSI
päätöslauselma1/8 säiliöstä
NiittimateriaaliPVC
Sauvan materiaaliPEEK Muovi
Säiliön syvyys78 "
Temp. alue-20 - 120 astetta F
Tyyppisäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiyksikön lisäyksetKalibrointiyksikön materiaaliYhteyden kokoSäiliön syvyysHinta
KRUEGER PH-2-19 Tasomittari, 2 "NPT, 19" syvyys, huippu muovi | AA7THD 16N215 PH-2-191 / 8s säiliöstäSisälasi, ulkomuovia2 "NPT19 "€509.79
KRUEGER PH-2-20 tasomittari, 2 "NPT, 20" syvyys, huippu muovi | AA7THE 16N216 PH-2-201 / 8s säiliöstäSisälasi, ulkomuovia2 "NPT20 "€509.79
KRUEGER PH-2-21 tasomittari, 2 "NPT, 21" syvyys, huippu muovi | AA7THF 16N217 PH-2-211 / 8s säiliöstäSisälasi, ulkomuovia2 "NPT21 "€509.79
KRUEGER PH-2-22 tasomittari, 2 "NPT, 22" syvyys, huippu muovi | AA7THG 16N218 PH-2-221 / 8s säiliöstäSisälasi, ulkomuovia2 "NPT22 "€509.79
KRUEGER PH-2-23 tasomittari, 2 "NPT, 23" syvyys, huippu muovi | AA7THH 16N219 PH-2-231 / 8s säiliöstäSisälasi, ulkomuovia2 "NPT23 "€509.79
KRUEGER PH-2-25 tasomittari, 2 "NPT, 25" syvyys, huippu muovi | AA7THJ 16N220 PH-2-251 / 8s säiliöstäSisälasi, ulkomuovia2 "NPT25 "€509.79
KRUEGER PH-2-26 tasomittari, 2 "NPT, 26" syvyys, huippu muovi | AA7THK 16N221 PH-2-261 / 8s säiliöstäSisälasi, ulkomuovia2 "NPT26 "€509.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER PH-2-78 tasomittari, 2" NPT, 78" syvyys, huippumuovi
€512.62 / yksikkö