Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER K-1.5-24 Leak Detection Gauge, 1.5 NPT, 24 Syvyys | AJ8ENH

KRUEGER K-1.5-24 vuodonilmaisumittari, 1.5" NPT, 24" syvyys

Varastossa
Tuote: AJ8ENH Malli: K-1.5-24

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotomittari
Yhteyden koko1.5 "
Yhteyden tyyppiNPT-uros
Syvyys24 "
Materiaalialumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSyvyysKelluva materiaaliSäiliön syvyysHinta
KRUEGER K-2-96 Vuototunnistin, 2 "NPT, 96" syvyys | AE3FCW 5CYU6 K-2 962 "NPT-Polypropeenipäällystetty korkki96 "€169.08
KRUEGER K-2-72 vuotojen ilmaisin, 2 "NPT, 72" syvyys | AE3FCX 5CYU7 K-2 722 "NPT-polypropeeni72 "€131.32
KRUEGER K-2-48 Vuototunnistin, 2 "NPT, 48" syvyys | AE3FCY 5CYU8 K-2 482 "NPT-polypropeeni48 "€131.32
KRUEGER K-2-36 Vuototunnistin, 2 "NPT, 36" syvyys | AE4QLV 5MGF5 K-2 362 "NPT-polypropeeni36 "€119.03
KRUEGER K-2-38 Vuototunnistin, 2 "NPT, 38" syvyys | AE4QLW 5MGF6 K-2 382 "NPT-polypropeeni38 "€119.03
KRUEGER K-2-44 Vuototunnistin, 2 "NPT, 44" syvyys | AE4QLX 5MGF7 K-2 442 "NPT-polypropeeni44 "€131.32
KRUEGER K-2-64 Vuototunnistin, 2 "NPT, 64" syvyys | AE4QLY 5MGF8 K-2 642 "NPT-polypropeeni64 "€131.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER K-1.5-24 vuodonilmaisumittari, 1.5" NPT, 24" syvyys
€83.24 / yksikkö