Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRUEGER H-1.5-72 lämpötasomittari, 1.5 NPT, 72 syvyys, galvanoitu teräs | AJ8CQV

KRUEGER H-1.5-72 lämpötasomittari, 1.5" NPT, 72" syvyys, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AJ8CQV Malli: H-1.5-72

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTherma-tasomittari
Yhteyden koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Krueger H-1.5-72 Therma -tasomittari sopii maanpäällisiin varastosäiliöihin. Tämä helposti asennettava AT-A-GLANCE-tasomittari on suunniteltu kaikentyyppisten nestetasojen mittaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Krueger H-1.5-72 AT-A-GLANCE Therma-tasomittarissa on 2-osainen holkkirakenne, joka osoittaa kääntövarren poispäin kulmista, seinistä ja muista säiliön esteistä.
  • Sen yksinkertainen mekaaninen rakenne takaa pitkän käyttöiän, minimaalisen huollon, nopean asennuksen ja edulliset korjaukset.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kostutettu / holkki tarjoaa poikkeuksellisen yhteensopivuuden aggressiivisten kemikaalien kanssa.
  • Toisella puolella mittari on kalibroitu säiliön kahdeksasosaan ja toisaalta säiliön neljäsosaan.
  • Säiliön arvioitu nestetaso on kuvattu punaisen ilmaisimen yläosassa, joten se on helppo lukea.
  • Siinä on Duro-nitriilitiiviste, ruostumattomasta teräksestä valmistettu niitti ja uimuri sekä alumiininen kokoonpanomutterirakenne, joka takaa pitkäaikaisen käytön ja kestävyyden.
  • Tämä laite kestää -20 - 200 Fahrenheit-astetta ja painetta 70 psi:iin asti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kruegerin rumpuhälyttimet: Nämä Dalarm (suora kiinnitys) ja Ralarm (etäasennus) -yksiköt on suunniteltu antamaan visuaalinen ja äänimerkki säiliön tasosta. Niissä on magneettikytkin, joka laukaisee 110 dB:n hälytyksen, ja ne saavat virtaa 9 V:n litiumakusta. Nämä mallit voidaan helposti nollata, jopa hälytystilassa.
  • Kruegerin LED-at-a-Glance-lisävarusteet: Ne tarjoavat etäluentakyvyn mekaaniselle mittarille.
  • Krueger Guard -mittarit: Nämä kannet suojaavat mittarin päällä olevia paljaita muoviosia.
  • Krueger Glass Calibration: Se tarjoaa suojan kuumuutta, kaasuja ja pilaantumista vastaan ​​ja auttaa myös palotarkastusten läpäisemisessä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tasomittari kalibroidaan?

A.

  • Avaa tasomittarin kotelo.
  • Etsi ruuvi ja kierrä sitä kuusiokoloavaimella.
  • Kierrä hitaasti joko myötä- tai vastapäivään haluamasi siirtymän mukaan.

K. Kuinka tasomittari asennetaan?

A.

  • Kierrä tynnyrin kansi auki.
  • Pidennä virtausmittarin tasovartta.
  • Liu'uta mittariputki piipun sisään ja kiinnitä uimuri putken toiseen päähän.
  • Varmista, että putki on pystysuora ja kiristä tiukasti käsin.
  • Poraa reikä jokaiseen turvakotelon sijaintiin.
  • Kiinnitä turvaruuvit ja kiristä.

K. Kuinka vesitason ilmaisin toimii?

V. Vedenpinnan osoittimet käyttävät anturiantureita, jotka näyttävät varastotynnyrissä olevan veden määrän. Nämä anturit välittävät tiedot takaisin ohjauspaneeliin hälytyksen antamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierätarkkuusKalibrointiyksikön lisäyksetSäiliön syvyysTyyppiKalibrointiyksikön materiaaliYhteyden kokoSyvyysHinta
KRUEGER H-2-16 Therma -pintamittari, 2 "NPT, 16" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVL 16L974 H-2-16Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä16 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-17 lämpötason mittari, 2 "NPT, 17" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVM 16L975 H-2-17Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä17 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-18 lämpötason mittari, 2 "NPT, 18" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVN 16L976 H-2-18Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä18 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-19 lämpötason mittari, 2 "NPT, 19" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVP 16L977 H-2-19Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä19 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-20 lämpötason mittari, 2 "NPT, 20" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVQ 16L978 H-2-20Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä20 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-21 lämpötason mittari, 2 "NPT, 21" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVR 16L979 H-2-21Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä21 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23
KRUEGER H-2-22 lämpötason mittari, 2 "NPT, 22" syvyys, sinkitty teräs | AA7RVT 16L980 H-2-22Level Gauge1/8 säiliöstä1 / 8s säiliöstä22 "säiliöMuovi2 "NPT-€72.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER H-1.5-72 lämpötasomittari, 1.5" NPT, 72" syvyys, galvanoitu teräs
€122.37 / yksikkö