Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. WL200 -työkalulaukku 6-1 / 2x12x20 tuuman 1 tasku | AD4RWU 43Y560

KRAFT TOOL CO. WL200 -työkalulaukku 6-1 / 2x12x20 tuuman 1 tasku

Varastossa
Tuote: AD4RWU Malli: WL200Ristiviite: 43Y560

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliPuuvillakangas nahalla
SulkemistyyppiLukko
VäriOff White
Syvyys12 "
Korkeus20 "
Materiaali# 10 kangas nahalla
Sisätaskut1
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys6.5 "
Kokonaiskorkeus20 "
kokonaisleveys14 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4202190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskutPerusmateriaaliSulkemistyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVäriMateriaaliHinta
KRAFT TOOL CO. WL102 -työkalulaukku 12 taskua 20 x 13-1 / 2 2 kpl | AH8DRV 38LY48 WL10212NylonVetoketju13.5 "8.5 "20 "Musta / HarmaaNylon€63.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. WL200 -työkalulaukku 6-1 / 2x12x20 tuuman 1 tasku
€149.27 / yksikkö