Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. WL102 -työkalulaukku 12 taskua 20 x 13-1 / 2 2 kpl | AH8DRV 38LY48

KRAFT TOOL CO. WL102 -työkalulaukku 12 taskua 20 x 13-1 / 2 2 kpl

Varastossa
Tuote: AH8DRV Malli: WL102Ristiviite: 38LY48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliNylon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta / Harmaa
MateriaaliNylon
Sisätaskut6
Ulkotaskujen määrä6
Palojen lukumäärä2
Taskut12
Kokonaissyvyys13.5 "
Kokonaiskorkeus8.5 "
kokonaisleveys20 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)33.78
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskutPerusmateriaaliSulkemistyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVäriMateriaaliHinta
KRAFT TOOL CO. WL200 -työkalulaukku 6-1 / 2x12x20 tuuman 1 tasku | AD4RWU 43Y560 WL2001Puuvillakangas nahallaLukko6.5 "20 "14 "Off White# 10 kangas nahalla€149.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. WL102 -työkalulaukku 12 taskua 20 x 13-1 / 2 2 kpl
€63.80 / yksikkö