Steiner Industries 0233CR-2X hitsauskäsineet, lehmännahkainen, MIG, ANSI, A6, 2XL, PR, suora peukalo, käsivarsi, Premium | CU4QLM 388X72

Steiner Industries 0233CR-2X hitsauskäsineet, lehmännahkainen, MIG, ANSI, A6, 2XL, PR, suora peukalo, käsivarsi, Premium

Varastossa
Tuote: CU4QLM Malli: 0233CR-2XRistiviite: 388X72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Steiner Industries 0233CR-2X hitsauskäsineet, lehmännahkainen, MIG, ANSI, A6, 2XL, PR, suora peukalo, käsivarsi, Premium
€68.89 /pakkaus