KRAFT TOOL CO. ST295 tasoitussarja L-muotoinen alumiini Pk5 | AG4VRP 35FI07

KRAFT TOOL CO. ST295 tasoitussarja L-muotoinen alumiini Pk5

Tuote: AG4VRP Malli: ST295Ristiviite: 35EN07
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€240.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitesarja
VäriHopea
rakentaminenAlumiini
Palojen lukumäärä5
Koko3-1/2"W x 1/4"H
TyyppiL-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.995
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: L-muotoinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST295 tasoitussarja L-muotoinen alumiini Pk5
€240.32 / yksikkö