Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST133 Tyynypesu nailonia 10 tuumaa x 4-3 / 8 tuumaa x 1 tuumaa | AG4VRD 35EM96

KRAFT TOOL CO. ST133 Pad-pesu nailon 10 tuumaa x 4-3 / 8 tuumaa x 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AG4VRD Malli: ST133Ristiviite: 35EM96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny
VäriValkoinen
rakentaminenNylon
Palojen lukumäärä1
Koko10 "x 4-3 / 8" x 1 "
TyyppiHankaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926909987

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ei hankaava materiaali

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST133 Pad-pesu nailon 10 tuumaa x 4-3 / 8 tuumaa x 1 tuuma
€3.95 / yksikkö