Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST048 Leikkuupyörä kovametalli, 1/2 tuumaa 5 kpl. | AG4VQZ 35EM92

KRAFT TOOL CO. ST048 Pyöräkarbidin leikkaus 1/2 tuumaa 5 kpl.

Varastossa
Tuote: AG4VQZ Malli: ST048Ristiviite: 35EM92

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuupyörä
VäriHarmaa
rakentaminenkarbidi
Palojen lukumäärä5
Koko1 / 2 "
Tyyppikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pitkä käyttöikä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST048 Pyöräkarbidin leikkaus 1/2 tuumaa 5 kpl.
€17.56 / yksikkö