KRAFT TOOL CO. ST007 Laattaleikkuri Manuaalinen valettu alumiini | AG4VQP 35EM83

KRAFT TOOL CO. ST007 Laattaleikkuri Manuaalinen valettu alumiini

Varastossa
Tuote: AG4VQP Malli: ST007Ristiviite: 35EM83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaattaleikkuri
KokoJopa 16 "laatat
VäriHarmaa
rakentaminenValettu alumiini
Palojen lukumäärä2
Koko16 "x 21-1 / 2"
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4125
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kovametallipyörä, pystyy saamaan laatat korkeintaan 1-1 / 2 "paksulle, säädettävälle kulmamittarille, jousijännitykselle, 10" työpöydälle vasaran toisella puolella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärirakentaminenKokoTyyppiHinta
KRAFT TOOL CO. ST026 Tile Cutter Lasilaatta taottu teräs 8inl | AG4VQU 35EM87 ST0261/32 "- 1/4" laatatpunainenTaottu teräs8 "LLasi laatta€77.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST007 Laattaleikkuri Manuaalinen valettu alumiini
€329.24 / yksikkö