Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. SL2424 Kotelotason valettu alumiini 24 tuuman pituus 6 injektiopulloa AD4RXM 43Y577

KRAFT TOOL CO. SL2424 Kotelotason valettu alumiini 24 tuuman pituus 6 injektiopulloa

Varastossa
Tuote: AD4RXM Malli: SL2424Ristiviite: 43Y577

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkotaso
tarkkuus0.0004 "/ tuumaa
VäriHopea / Punainen
Suorittaa loppuunMaali ja jauhettu alumiini
KehysmateriaaliValettu alumiini
Pituus24 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
MateriaaliValettu alumiini
Tasopullojen määrä2
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä4
Pullojen kokonaismäärä6
Vial MateriaaliLasi
Injektiopullon tyyppiVankka sarja lasilinssillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9031498000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Kiinteät kissat, silmien keltaiset, kaksinkertaiset taipuneet pullot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKehysmateriaaliPituusMateriaaliHinta
KRAFT TOOL CO. SL12AB48 laatikkotason messinki / mahonki 48 tuuman pituus 6 injektiopulloa AD4RWV 43Y561 SL12AB48MahonkiLakkaMessinki ja mahonki48 "Messinki / mahonki€162.00
KRAFT TOOL CO. SL4848 Kotelotason valettu alumiini 48 tuuman pituus 6 injektiopulloa AD4RXL 43Y576 SL4848Hopea / PunainenMaali ja jauhettu alumiiniValettu alumiini48 "Valettu alumiini€121.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. SL2424 Kotelotason valettu alumiini 24 tuuman pituus 6 injektiopulloa
€70.90 / yksikkö