Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. GG846-01 Vetolastan terä 48 tuumaa valmistajan nro Gg846 | AD4RYG 43Y598

KRAFT TOOL CO. GG846-01 Vetolastan terä 48 tuumaa tuotenumerolle Gg846

Varastossa
Tuote: AD4RYG Malli: GG846-01Ristiviite: 43Y598

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSqueegee Blade
Terän korkeus5"
Terän pituus48 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliDual Edge
VäriMusta
FDA-yhteensopivaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4002490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliTerän tyyliVäriHinta
KRAFT TOOL CO. GG814-02 Vetolastan terä 12-1 / 4 tuumaa valmistajalle Gg814 | AD4RXZ 43Y590 GG814-0212.25 "SilikoniV-muotoinenpunainen€28.02
KRAFT TOOL CO. GG815-02 Vetolastan terä 19-1 / 2 tuumaa valmistajalle Gg815 | AD4RYA 43Y592 GG815-0219.5 "NeopreeniU-muotoinenMusta€19.69
KRAFT TOOL CO. GG845-01 Vetolastan terä 36 tuumaa valmistajan nro Gg845 | AD4RYE 43Y596 GG845-0136 "KumiDual EdgeMusta€27.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG846-01 Vetolastan terä 48 tuumaa tuotenumerolle Gg846
€34.55 / yksikkö