KRAFT TOOL CO. GG842 Asfalttiluutti Magnesium 43 piikkiä 6 jalkaa | AD4RXR 43Y581

KRAFT TOOL CO. GG842 Asfalttihiilimagnesium 43 piikkiä 6 jalkaa

Tuote: AD4RXR Malli: GG842Ristiviite: 43Y581
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€148.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfaltti luuttu
kahvan pituus6ft.
Kahva materiaaliMagnesium
Kahvan tyyppiKevyt
Piikkien pituus1"
Piikkien lukumäärä43
Piikkien kokonaisleveys42 "
PiikkimateriaaliMagnesium

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.637
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)214.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8201300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusPiikkien lukumääräPiikkien kokonaisleveysHinta
KRAFT TOOL CO. GG830 Asfaltti Lute Magnesium 31 piikkiä 6 jalkaa AD4RXN 43Y578 GG8306ft.3130 "€131.97
Tarjouspyyntö
KRAFT TOOL CO. GG836 Asfalttihiilimagnesium 37 piikkiä 6 jalkaa AD4RXP 43Y579 GG8366ft.3736 "€138.21
Tarjouspyyntö
KRAFT TOOL CO AD836RXQ 9Y37 GG836-99ft.3736 "€159.18
Tarjouspyyntö
KRAFT TOOL CO. GG842-9 Asfalttihiilimagnesium 43 piikkiä 9 jalkaa AD4RXT 43Y582 GG842-99ft.4342 "€170.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG842 Asfalttihiilimagnesium 43 piikkiä 6 jalkaa
€148.01 / yksikkö