Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. GG443PF Mittauslastalla neliö 3-1/4 x 7 tuumaa terästä | AD4RWQ 43Y557

KRAFT TOOL CO .GG443PF -hiomakoneen neliö 3-1 / 4 x 7 tuuman terästä

Varastossa
Tuote: AD4RWQ Malli: GG443PFRistiviite: 43Y557

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittauslastu
LopputyyppiNeliö
KahvaProForm (R)
Kahvan muotoiluPehmeä ote
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yksiosainen taottu, karkaistu, hiottu ja tasapainotettu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO .GG443PF -hiomakoneen neliö 3-1 / 4 x 7 tuuman terästä
€52.62 / yksikkö