Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW454 Veitsi Pyyhi alas 10-1/8 tuumaa pituus x 5-1/4 tuumaa leveys | AH4NWA 35EM60

KRAFT TOOL CO. DW454-veitsi Pyyhi 10-1 / 8 tuuman pituus x 5-1 / 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH4NWA Malli: DW454Ristiviite: 35EM60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeitsi
Terän materiaaliKumi
Terän tyyppiKaareva
Terän leveys5
KahvaHard Plastic
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva Dia.1-3/8
kahvan pituus5
Pituus10.125
TyyppiPyyhi alas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Muutokset litteästä veitsestä sileisiin kulmiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW454-veitsi Pyyhi 10-1 / 8 tuuman pituus x 5-1 / 4 tuuman leveys
€85.16 / yksikkö