Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DC135 Rasp Metal kipsilevyille ja seinälevyille AG4VPC 35EM30

KRAFT TOOL CO. DC135 Rasp Metal kipsilevyyn ja seinälevyyn

Varastossa
Tuote: AG4VPC Malli: DC135Ristiviite: 35EM30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKähinä
rakentaminenMetalli
Pituus5.5 "
Palojen lukumäärä1
Koko5-1/2"L x 1-3/4"W
TyyppiKipsilevy
Leveys568660 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tukeva rakenne ja terä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC135 Rasp Metal kipsilevyyn ja seinälevyyn
€20.67 / yksikkö