Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF172 Sidewalk Edger Ss / puu 1/4 tuuman säde | AD4RUQ 43Y511

KRAFT TOOL CO. CF172 Sidewalk Edger Ss / puu 1/4 tuuman säde

Varastossa
Tuote: AD4RUQ Malli: CF172Ristiviite: 43Y511

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoninen jalkakäytävä
Terän pituus4"
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän leveys6"
KahvaPuu
Kahva Dia.1-5 / 16 "
kahvan pituus4.437 "
Pituus6"
Huuli3 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Säde1 / 4 "
TyyppiHand Held
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvakahvan pituusSädeHinta
KRAFT TOOL CO. CF173 Sidewalk Edger Ss / puu 3/8 tuuman säde | AD4RUR 43Y512 CF173Puu4.437 "3 / 8 "€22.21
KRAFT TOOL CO. CF165 Sidewalk Edger Ss / puu 1/2 tuuman säde | AD4RUT 43Y513 CF165Puu4.437 "1 / 2 "€24.22
KRAFT TOOL CO. CF907 Sidewalk Edger Ss / puu 5/8 tuuman säde | AD4RUU 43Y514 CF907Puu4.437 "5 / 8 "€24.56
KRAFT TOOL CO. CF172PF Sidewalk Edger Ss / proform 1/4 tuuman säde | AD4RUV 43Y515 CF172PFProForm (R)4.5 "1 / 4 "€25.86
KRAFT TOOL CO. CF173PF Sidewalk Edger Ss / proform 3/8 tuuman säde | AD4RUW 43Y516 CF173PFProForm (R)4.5 "3 / 8 "€23.31
KRAFT TOOL CO. CF165PF jalkakäytävä Eds Ss/proform 1/2 tuuman säde | AD4RUX 43Y517 CF165PFProForm (R)4.5 "1 / 2 "€22.88
KRAFT TOOL CO. CF907PF jalkakäytävä Eds Ss/proform 5/8 tuuman säde | AD4RUY 43Y518 CF907PFProForm (R)4.5 "5 / 8 "€22.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF172 Sidewalk Edger Ss / puu 1/4 tuuman säde
€24.74 / yksikkö