Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC332 Painikekahvasovitin 1-3/8 x 8 tuumaa | AD4RTA 43Y470

KRAFT TOOL CO. CC332-painikekahvan sovitin 1-3 / 8 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4RTA Malli: CC332Ristiviite: 43Y470

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikekahvan sovitin
rakentaminenAlumiini
Pituus8"
TyyppiVain koukku
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pitkä Clevis

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC332-painikekahvan sovitin 1-3 / 8 x 8 tuumaa
€18.91 / yksikkö