Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. BL765PF tiivistyslastalla 5/8 x 8-5 / 8 tuuman terästä | AD4RWZ 43Y565

KRAFT TOOL CO. BL765PF tiivistyslastalla 5/8 x 8-5 / 8 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AD4RWZ Malli: BL765PFRistiviite: 43Y565

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€33.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistyslastalla
KahvaProForm (R) -pehmeä kahva
Kahva Dia.1-3 / 32 tuumaa
kahvan pituus4.625 "
Pituus8.625 "
MateriaaliTaottu teräs
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
KRAFT TOOL CO. BL763PF tiivistyslastalla 3/8 x 6-5 / 8 tuuman terästä | AD4RWX 43Y563 BL763PF6.625 "3 / 8 "€32.67
KRAFT TOOL CO. BL764PF Tiivistyslaasti 1/2 x 7-5/8 tuumaa terästä | AD4RWY 43Y564 BL764PF7.625 "1 / 2 "€33.86
KRAFT TOOL CO. BL766PF tiivistyslastalla 3/4 x 9-5 / 8 tuumaa terästä | AD4RXA 43Y566 BL766PF6.625 "3 / 4 "€31.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. BL765PF tiivistyslastalla 5/8 x 8-5 / 8 tuumaa terästä
€33.90 / yksikkö