Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. BL147 Masons Line Stretcher säädettävä 4-12 tuumaa Pr | AD4RXK 43Y575

KRAFT TOOL CO. BL147 Vapaamuurarien pidennettävä, säädettävä 4-12 tuuman Pr

Varastossa
Tuote: AD4RXK Malli: BL147Ristiviite: 43Y575

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasons Line Stretcher
VäriHopea
rakentaminenValettu alumiini
Pituus4 "- 12"
Palojen lukumäärä2
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säätyy nopeasti kiristämällä siipimutteria

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. BL147 Vapaamuurarien pidennettävä, säädettävä 4-12 tuuman Pr
€32.29 / yksikkö