Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOMELON 7125 magneettikärjen mittanauha 1 tuumaa x 25 jalkaa | AF3ZMZ 8MGG8

KOMELON 7125 Magneettikärjen mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF3ZMZ Malli: 7125Ristiviite: 8MGG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikärjen mittanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusNylon
Terän pituus25ft.
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän leveys1"
Kotelon materiaalikumitettu
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikko1 / 8, 1 / 16
KoukkuMagneettinen kaksoispää
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
KOMELON 7116 magneettikärjen mittanauha 1 tuumaa x 16 jalkaa AF4KAV 8YU93 711616ft.€32.62
KOMELON 7130 magneettikärjen mittanauha 1 tuumaa x 30 jalkaa AF4ZCL 9RVX7 713030ft.€39.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOMELON 7125 Magneettikärjen mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa
€36.05 / yksikkö