KOHLER K-96057-0 Pitkänomainen, lattia, huuhteluventtiili, WC-kulho, 1.0/1.1/1.6 gallonaa/huuhtelu | CF2JCW 493J67

KOHLER K-96057-0 pitkänomainen, lattia, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.0/1.1/1.6 gallonaa huuhtelussa

Varastossa
Tuote: CF2JCW Malli: K-96057-0Ristiviite: 493J67

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
VäriValkoinen
HuuhtelumenetelmäHuuhteluventtiili
Gallonaa / huuhtelu1/1.1/1.6
Vanteen korkeus16 5 / 8 "
Karkea sisään10 "tai 12"
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala10 "x 7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.605
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKarkea sisäänHinta
KOHLER K-4398-0 Pitkänomainen, lattia, huuhteluventtiili, WC-kulho, 1.6 gallonaa / huuhtelu | CF2JCT 178T77 K-4398 01.64 1 / 2 "€957.15
KOHLER K-96053 Pitkä, lattia, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.28-1.6 gallonaa / huuhtelu | CF2JCU 419X97 K-960531.28 ja 1.610 "€326.43
KOHLER K-96057 Pitkänomainen, lattia, huuhteluventtiili, WC-kulho, 1.28-1.6 gallonaa / huuhtelu | CF2JCV 45NC69 K-960571.28 ja 1.610 "tai 12"€394.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-96057-0 pitkänomainen, lattia, huuhteluventtiili, wc-kulho, 1.0/1.1/1.6 gallonaa huuhtelussa
€234.07 / yksikkö