KOHLER K-716-0 kylpyamme, jossa on viemäri, 60 x 30-1/4 x 14 tuumaa, valkoinen | CE9GBH 493J43

KOHLER K-716-0 liotusallas viemärillä, 60 x 30-1/4 x 14 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9GBH Malli: K-716-0Ristiviite: 493J43

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€964.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkylpyamme
VäriValkoinen
Korkeus14 "
Pituus60 "
MateriaaliValurauta
Leveys30 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.1
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KOHLER K-715-0 kylpyamme ja tyhjennys, 60 x 30-1/4 x 14 tuumaa, valkoinen | CE9GBG 493J42 K-715 0€949.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-716-0 liotusallas viemärillä, 60 x 30-1/4 x 14 tuumaa, valkoinen
€964.79 / yksikkö