KOHLER K-715-0 kylpyamme ja tyhjennys, 60 x 30-1/4 x 14 tuumaa, valkoinen | CE9GBG 493J42

KOHLER K-715-0 liotusallas viemärillä, 60 x 30-1/4 x 14 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9GBG Malli: K-715-0Ristiviite: 493J42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,052.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkylpyamme
VäriValkoinen
Korkeus14 "
Pituus60 "
MateriaaliValurauta
Leveys30 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KOHLER K-716-0 kylpyamme, jossa on viemäri, 60 x 30-1/4 x 14 tuumaa, valkoinen | CE9GBH 493J43 K-716 0€1,071.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-715-0 liotusallas viemärillä, 60 x 30-1/4 x 14 tuumaa, valkoinen
€1,052.22 / yksikkö