Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER K-4639-0 Pyöreä, Normaali WC-istuintyyppi, Suljettu Etutyyppi, Sisältää kannen Kyllä, Valkoinen | CE9NAN 45NC75

KOHLER K-4639-0 Pyöreä, Vakio-wc-istuintyyppi, Suljettu Etutyyppi, Sisältää Kannen Kyllä, Valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9NAN Malli: K-4639-0Ristiviite: 45NC75

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
Pultti istuimen eteen16 1 / 4 "
VäriValkoinen
Kulhon muotoonPyöreä
kokonaisleveys14 "
istuinkorkeus1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
KOHLER K-4775-0 Pyöreä, Normaali WC-istuintyyppi, Suljettu Etutyyppi, Sisältää kannen Kyllä, Valkoinen | CE9NAP 493J71 K-4775 014 3 / 16 "€32.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-4639-0 Pyöreä, Vakio-wc-istuintyyppi, Suljettu Etutyyppi, Sisältää Kannen Kyllä, Valkoinen
€114.00 / yksikkö