KOHLER K-25044-SS-0 Pitkä, lattia, huuhtelumittari, yksi huuhtelu, wc-kulho | CF2JCN 56EE35

KOHLER K-25044-SS-0 pitkänomainen, lattia, huuhtelumittari, yksihuuhtelu, wc-kulho

Varastossa
Tuote: CF2JCN Malli: K-25044-SS-0Ristiviite: 56EE35

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,006.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVessanpytty
VäriValkoinen
HuuhtelumenetelmäHuuhtelumittari Single Flush
Gallonaa / huuhtelu1.28 tai 1.6
Kokonaissyvyys26 3 / 4 "
Kokonaispituus26 3 / 4 "
kokonaisleveys16 13 / 16 "
Karkea sisään4 1 / 2 "
Istuimen materiaaliMuovi
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Veden pinta-ala10 "x 7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.78
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysKarkea sisäänHinta
KOHLER K-96057-SS-0 Pitkä, lattia, huuhtelumittari, yksi huuhtelu, wc-kulho | CF2JCG 56EE29 K-96057-SS-01.1 ja 1.626 1 / 8 "26 1 / 8 "14 7 / 8 "12 "€246.34
KOHLER K-96057-SSL-0 Pitkä, lattia, huuhtelumittari, yksi huuhtelu, wc-kulho | CF2JCH 56EE30 K-96057-SSL-01.1 ja 1.626 1 / 8 "26 1 / 8 "14 7 / 8 "12 "€286.98
KOHLER K-96053-SS-0 Pitkä, lattia, huuhtelumittari, yksi huuhtelu, wc-kulho | CF2JCJ 56EE31 K-96053-SS-01.1 ja 1.626-3 / 8 "26-3 / 8 "14-7 / 8 "12 "€213.03
KOHLER K-96053-SSL-0 Pitkä, lattia, huuhtelumittari, yksi huuhtelu, wc-kulho | CF2JCK 56EE32 K-96053-SSL-01.1 ja 1.626 3 / 8 "26 3 / 8 "14 7 / 8 "12 "€264.44
KOHLER K-25042-SS-0 Pitkä, lattia, huuhtelumittari, yksi huuhtelu, wc-kulho | CF2JCL 56EE33 K-25042-SS-01.28 tai 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "5 1/4 tuumaa tai 7 1/4 tuumaa - 9 1/4 tuumaa ADA: lle€1,048.65
KOHLER K-25042-SSL-0 Pitkä, lattia, huuhtelumittari, yksi huuhtelu, wc-kulho | CF2JCM 56EE34 K-25042-SSL-01.28 tai 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "5 1/4 tuumaa tai 7 1/4 tuumaa - 9 1/4 tuumaa ADA: lle€998.38
KOHLER K-25044-SSL-0 Pitkä, lattia, huuhtelumittari, yksi huuhtelu, wc-kulho | CF2JCP 56EE36 K-25044-SSL-01.28 tai 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 5 / 16 "4 1 / 2 "€1,026.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER K-25044-SS-0 pitkänomainen, lattia, huuhtelumittari, yksihuuhtelu, wc-kulho
€1,006.28 / yksikkö