Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOHLER 055109 Öljynsuodatin 3 7/16 tuumaa | AA4MLT 12U701

KOHLER 055109 Öljynsuodatin 3 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MLT Malli: 055109Ristiviite: 12U701

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatin
HalkaisijaOD 3 "
KokoH 3-7 / 16 "kierre 3/4" -16
Tyyppi29 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KOHLER ED0021752830S Öljynsuodatin | AH9NLB 40LZ66 ED0021752830S€29.94
KOHLER 12 050 01-S öljynsuodatin | CD2KVA 40LZ67 12 050-S€16.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOHLER 055109 Öljynsuodatin 3 7/16 tuumaa
€30.90 / yksikkö