Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNUFFI BY IRONGUARD SAFETY 60-6740 Kulmasuoja, 1/4 tuumaa x 1 tuumaa x 196 7/8 tuumaa Koko | CH6KLM 479N28

KNUFFI BY IRONGUARD SAFETY 60-6740 Kulmasuoja, 1/4 tuumaa x 1 tuumaa x 196 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6KLM Malli: 60-6740Ristiviite: 479N28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriMusta / keltainen
SuojamateriaaliPolyuretaanivaahto
Sisäkorkeus3 / 4 "
Sisäleveys3 / 4 "
AsennusmenetelmäItseliimautuva
Kokonaiskorkeus1 / 4 "
Kokonaispituus196 7 / 8 "
kokonaisleveys1"
ShapeTasainen
Temp. alue-40 - 212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäleveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysShapeHinta
KNUFFI BY IRONGUARD SAFETY 60-6700 Kulmasuoja, 1 tuuma x 1 5/8 tuuma x 196 7/8 tuumaa Koko | CH6KLL 479N29 60-67001"1"1"196 7 / 8 "1.625 "Pyöristetty€162.57
KNUFFI BY IRONGUARD SAFETY 60-6854 Kulmasuoja, 2 tuumaa x 2 3/8 tuumaa x 39 3/8 tuumaa Koko | CH6KLP 479N24 60-68541 3 / 8 "1 3 / 8 "2"39 3 / 8 "2 3 / 8 "Pyöristetty€59.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNUFFI BY IRONGUARD SAFETY 60-6740 Kulmasuoja, 1/4 tuumaa x 1 tuumaa x 196 7/8 tuumaa
€166.67 / yksikkö