Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 9T 89932 Eristetty ruuvimeisseli, uritettu 5/64 tuuman Rd | AA2HGD 10K151

KNIPEX 9T 89932 Eristetty ruuvimeisseli, urallinen 5/64 tuuman Rd

Varastossa
Tuote: AA2HGD Malli: 9T 89932Ristiviite: 10K151

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunKromivarsi, musta oksidikärki
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus4.25 "
Varren pituus1.75 "
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 64 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
KNIPEX 9T 53701 -eristetty ruuvimeisseli, uritettu 7/64 tuuman pyöreä | AA2FTK 10G412 9T53701Ergonominen antirollilla7"3"7 / 64 "Keystone uraura-€6.13
KNIPEX 9T 53702 Eristetty ruuvimeisseli, 3/32 tuuman pyöreä | AA2FTL 10G413 9T53702Ergonominen antirollilla8.25 "4"3 / 32 "Keystone uraura--
Tarjouspyyntö
KNIPEX 9T 53710 Eristetty ruuvitaltta Phillips #0 Pyöreä | AA2FTT 10G419 9T53710Ergonominen antirollilla7.25 "3.25 "#0PhillipsPhillips / ristipiste€6.37
KNIPEX 9T 53711 eristetty ruuvimeisseli Phillips #1 pyöreä | AA2FTU 10G420 9T53711Ergonominen antirollilla7.5 "3.5 "#1PhillipsPhillips / ristipiste€7.59
KNIPEX 9T 89712 Eristetty ruuvimeisseli, uritettu 1/32 tuuman Rd | AA2HFM 10K136 9T89712ergonominen4"1.5 "1 / 32 "Keystone uraura-€15.29
KNIPEX 9T 89713 Eristetty ruuvimeisseli, uritettu 3/64 tuuman Rd | AA2HFN 10K137 9T89713ergonominen4"1.5 "3 / 64 "Keystone uraura-€13.26
KNIPEX 9T 89714 Eristetty ruuvimeisseli, ura 1/16 tuuman Rd | AA2HFP 10K138 9T89714ergonominen4"1.5 "1 / 16 "Keystone uraura-€11.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 9T 89932 Eristetty ruuvimeisseli, urallinen 5/64 tuuman Rd
€16.08 / yksikkö