Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 99 11 Eristetty työkalusarja 17-osainen 1/2 tuumaa | AD6HJA 45J345

KNIPEX 98 99 11 Eristetty työkalusarja 17 osaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6HJA Malli: 98 99 11Ristiviite: 45J345

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,303.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Aseman koko1 / 2 "
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä17
Pihdit mukanaYhdistelmäpihdit 8 ", viistoleikkurit 6-1 / 4"
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(3) Uraruuvitaltat: 3.5 x 100, 4 x 100, 5.5 x 125 mm, ristiin upotettava ruuvimeisseli # 0 x 60 mm
Sisältää pistorasiat(7) 1/2" Dr 12 pt. Pistorasiat: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.06
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyAvaimet mukanaHinta
KNIPEX 98 99 12 Eristetty työkalusarja 26-osainen 1/2 tuumaa | AA2FRB 10G352 98 99 1226(7) 1/2" Dr 6 pt. Pistorasiat: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmKyllä(7) Kiintoavaimet: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,503.59
KNIPEX 98 99 13 Eristetty työkalusarja 15-osainen AA2FRC 10G353 98 99 1315-Kyllä(5) Kiintoavaimet: 10, 13, 14, 17, 19 mm€908.66
KNIPEX 9K 98 98 20 US Eristetty työkalusarja 5-osainen AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Kyllä-€190.58
KNIPEX 9K 98 98 27 US -eristetty työkalusarja 7-osainen AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Ei-€283.38
KNIPEX 9K 98 98 21 US -eristetty työkalusarja 5-osainen AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Ei-€178.62
KNIPEX 9K 98 98 26 US -eristetty työkalusarja 7-osainen AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Ei-€385.10
KNIPEX 9K 98 98 31 US -eristetty työkalusarja 10-osainen AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Ei-€421.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 99 11 Eristetty työkalusarja 17 osaa 1/2 tuumaa
€1,303.29 / yksikkö