Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 62 01 Eristetyt pihdit 7-3 / 32 tuumaa 1-5 / 16 tuuman leuka | AF7LJC 21XK05

KNIPEX 98 62 01 Eristetyt pihdit 7-3/32 tuumaa 1-5/16 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AF7LJC Malli: 98 62 01Ristiviite: 21XK05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäPunainen / Keltainen
Kahvan tyyppiMuovi
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 5 / 16 "
Leuan leveys15 / 32 "
MateriaaliMuovi ja vahvistettu lasikuitu
Maks. Leuan avaaminen2"
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7 3 / 32 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKäsittele väriäKahvan tyyppiKevään paluuKärjen leveysJännitearvoteräLeuan pituusHinta
KNIPEX 34 12 130 Elektroniset tartuntapihdit 5-1 / 4 tuumaa | AA2KTT 10N879 34 12 1305.25 "Sininen ja harmaaergonominenKyllä1 / 8 "Ei arvioituTarkkuuspihdit3 / 4 "€99.29
KNIPEX 34 12 130 ESD Elektroniset tartuntapihdit 5-1 / 4 tuumaa | AA2KTU 10N880 34 12 ESD5.25 "Musta ja harmaaergonominenKyllä1 / 8 "Ei arvioituESD-tarkkuuspihdit3 / 4 "€104.40
KNIPEX 35 11 115 litteäkärkinen pihdi, 1/2 tuuman maksimileuan aukko, 4 1/2 tuuman kokonaispituus, 7/8 tuuman leuan pituus | CR7JUZ 38UT04 35 11 115------Litteä nenäpihdit-€73.75
KNIPEX 35 52 145 litteäkärkinen pihdi, 1/2 tuuman maksimileuan aukko, 5 3/4 tuumaa kokonaispituus | CR7JVA 38UT03 35 52 145------Litteä nenäpihdit-€94.58
KNIPEX 23 01 140 litteä kärkipihdi, 5 1/2 tuuman kokonaispituus, 1 3/8 tuuman leuan pituus, 1/8 tuuman kärjen leveys | CR7JVB 50JU11 23 01 140------Litteä nenäpihdit-€60.74
KNIPEX 37 31 125 litteä kärkipihdi, 5 tuuman kokonaispituus, 1 1/8 tuuman leuan pituus, 5/64 tuuman kärjen leveys, sileä | CR7JVC 50JU31 37 31 125------Litteä nenäpihdit-€49.78
KNIPEX 35 12 115 ESD litteäkärkinen pihdi, ESD-turvallinen, 1/2 tuuman maksimileuan aukko, 4 1/2 tuuman kokonaispituus | CR7JVD 38UT05 35 12 ESD------Litteä nenäpihdit-€85.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 62 01 Eristetyt pihdit 7-3/32 tuumaa 1-5/16 tuumaa leuka
€55.37 / yksikkö