Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 55 Eristetty irrotusleikkuri 7-1/8 tuuman pituus | AA2FQK 10G336

KNIPEX 98 55 Eristetty purkuterä, pituus 7-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2FQK Malli: 98 55Ristiviite: 10G336
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
€94.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty purkuterä
Terän materiaaliTyhjiökarkaistu ruostumaton kirurginen teräs
Terän tyyppiKiinteä, kiinteä, koukussa, sireen muoto
Käsittele väriäPunainen / Keltainen
Kahva materiaaliEristetty monikomponentti
Kahvan tyyppiErgonominen liukastumissuojalla
Mukana toimitettavien terien määrä1
Kokonaispituus7.125 "
Kokonaispaksuus1"
kokonaisleveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8211930031
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyppiKokonaispituusKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta
KNIPEX 98 53 03 Eristetty purkuterä 7-1 / 8 tuuman pituus | AA2FQG 10G333 98 53 03Öljykarkaistu erikoistyökaluteräsKiinteä, kiinteä, koukussa7.125 "0.98 "1 21 / 32 "€33.67
KNIPEX 98 53 13 Eristetty irrotusleikkuri 7-1/4 tuuman pituus | AA2FQH 10G334 98 53 13Öljykarkaistu erikoistyökaluteräsKapea, kiinteä, sirppimuoto7.25 "0.98 "1 21 / 32 "€44.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 55 Eristetty purkuterä, pituus 7-1/8 tuumaa
€94.37 / yksikkö