Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 97 59 14 paikannin AA2MWP-puristimelle | AA2MXD 10U182

KNIPEX 97 59 14 Paikannus käytettäväksi AA2MWP Crimperin kanssa

Varastossa
Tuote: AA2MXD Malli: 97 59 14Ristiviite: 10U182

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLocator

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)30
Laivan leveys (cm)10.01
HS-koodi8203208000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KNIPEX 97 59 65 2 -paikannin käytettäväksi 10u174-puristimella | AA2MXE 10U183 97 59 65 2€952.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 97 59 14 Paikannus käytettäväksi AA2MWP Crimperin kanssa
€118.10 / yksikkö