Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 95 05 140 yhdistelmäsakset suorat 5-7/8 tuumaa punainen | AA2MVN 10U141

KNIPEX 95 05 140 yhdistelmäsakset, suorat 5-7/8 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AA2MVN Malli: 95 05 140Ristiviite: 10U141

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset sakset
SäädettäväKyllä
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaLeikkaus
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluErgonominen kaareva
Kahva materiaaliVahvistettu lasikuitu
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppimanuaalinen
Vasen / oikea käsiMolempikätinen
Leikkauksen pituus1"
Kokonaispituus5.875 "
Ensisijainen sovellusTeollinen
Kärjen muototylppä
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusKokonaispituusTyyppiHinta
KNIPEX 95 05 185 yhdistelmäsakset, kulmikas 5-7/8 tuumaa, pituus punainen | AA2MVQ 10U143 95 05 1851.5 "5.875 "Viisto€55.65
KNIPEX 95 05 190 yhdistelmäsakset Suora 7-1/2 tuumaa punainen | AA2MVR 10U144 95 05 1901.5 "7.5 "Suoraan€51.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 95 05 140 yhdistelmäsakset, suorat 5-7/8 tuumaa, punainen
€46.82 / yksikkö