Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 94 35 Mitre-leikkaus 215-7 / 7 tuuman pituus 8-2 / 7 tuuman leikattu punainen | AA32MVM 2U10

KNIPEX 94 35 215 jiirileikkaus 7-7/8 tuumaa pituus 2-7/32 tuumaa leikattu punainen

Varastossa
Tuote: AA2MVM Malli: 94 35 215Ristiviite: 10U140

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppasakset
SäädettäväEi
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliTyökaluteräs
LeikkaamisreunaLeikkaus
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTyynykahva kaareva
Kahva materiaaliErittäin luja erikoisteräs, muovipinnoitettu
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppimanuaalinen
Vasen / oikea käsiMolempikätinen
Leikkauksen pituus2 7 / 32 "
Kokonaispituus7.875 "
Ensisijainen sovellusKauppa
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 94 35 215 jiirileikkaus 7-7/8 tuumaa pituus 2-7/32 tuumaa leikattu punainen
€135.07 / yksikkö