Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 90 42 250 Riveter Punch Lock, 1-käsi | AA2MVA 10U127

KNIPEX 90 42 250 Riveter Punch Lock, 1-hand

Varastossa
Tuote: AA2MVA Malli: 90 42 250Ristiviite: 10U127

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräriveter
rakentaminenErikoislaatuinen teräs
Grips2-komponenttinen, mukavuus
TyyppiLävistyslukko, 1-käden

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)34.01
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)9.6
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 90 42 250 Riveter Punch Lock, 1-hand
€475.37 / yksikkö