Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 87 01 300 kieli- ja urapihdit 12 tuumaa | AH8CXF 38GU32

KNIPEX 87 01 300 Pihdit 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8CXF Malli: 87 01 300Ristiviite: 38GU32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKielen ja uran pihdit
SäätötyyppiNappi
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus2.75 "
Leuan tyyliV-leuka
Leuan leveys7 / 8 "
MateriaaliKromivanadiini sähköterästä
Maks. Leuan avaaminen2.75 "
Leuka-asemien lukumäärä30
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5443
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiSuorittaa loppuunKahvan tyyppiLeuan pituusMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusSidonta pystyyHinta
KNIPEX 88 02 250 Kieli- ja urapihdit 10 tuumaa | AH8CXG 38GU33 88 02 250UranivelKiiltäväergonominen3 / 4 "2"10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€59.30
KNIPEX 87 01 Kieli- ja urapihdit 180-7 / 1 tuumaa | AH4CXL 8GU38 87 01 180NappiKiiltäväkastettuja3 / 4 "1.5 "7.25 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€64.52
KNIPEX 87 01 250 Kieli- ja urapihdit, 10 tuumaa kastettu | AH8CXM 38GU38 87 01 250NappiKiiltäväkastettuja3 / 4 "2"10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€66.83
KNIPEX 87 11 250 Kieli- ja urapihdit, 10 tuuman painike | AH8CXN 38GU39 87 11 250NappiKiiltäväkastettuja3 / 4 "2"10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€78.08
KNIPEX 87 41 250 Kielekepihdit, kiillotettu, upotettu kahva | AH8CXP 38GU40 87 41 250NappiKiiltäväkastettuja3 / 4 "1.25 "10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€77.36
KNIPEX 88 01 Kieli- ja urapihdit 180-7 / 1 tuumaa | AH4CXQ 8GU38 88 01 180UranivelKiiltäväkastettuja3 / 4 "1.5 "7.25 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€47.17
KNIPEX 88 01 250 Kieli- ja urapihdit 10 tuumaa | AH8CXR 38GU42 88 01 250UranivelKiiltäväkastettuja3 / 4 "2"10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€48.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 87 01 300 Pihdit 12 tuumaa
€93.49 / yksikkö