Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 85 51 250 A SBA letkunkiristinpihdit, kromivanadium teräsrakenne | AH8GWE 38TG18

KNIPEX 85 51 250 A SBA-letkunkiristinpihdit, kromivanadiumteräsrakenne

Varastossa
Tuote: AH8GWE Malli: 85 51 250 A SBARistiviite: 38TG18

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus2.5 "
Leuan leveys1.25 "
MateriaaliKromivanadiini sähköterästä
Maks. Leuan avaaminen3.156 "
Nenän tyyppiKapea
Kokonaispituus12 39 / 64 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jousiletkunkiristinpihti sopii jousilangan letkujen ja jousihihnapihtien asentamiseen teollisuuskoneisiin sekä huolto- ja korjaustöihin
    • Ohut pään muotoilu ja pyörivät kahva- ja leukaosan terät tarjoavat turvallisen otteen ja vaivattoman toiminnan vaikeissa paikoissa
    • Yhden käden vapautusmekanismi tarjoaa helppokäyttöisyyden ja käyttömukavuuden, ja eristetyt kahvat suojaavat sähkövaaroilta
    • Öljykarkaistu kromivanadiininen sähköteräsrakenne lujuutta ja pitkäaikaista käyttöä varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 85 51 250 A SBA-letkunkiristinpihdit, kromivanadiumteräsrakenne
€161.06 / yksikkö