Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 71 79 610 Vaihtoruuvileikkuri AA2MUT: lle | AA2MUW 10U121

KNIPEX 71 79 610 Vaihtopultin leikkuripää AA2MUT:lle

Varastossa
Tuote: AA2MUW Malli: 71 79 610Ristiviite: 10U121

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava pultileikkurin pää
PäämateriaaliTaottu kromivanadiini Heavy Duty Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)12.9
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 71 79 610 Vaihtopultin leikkuripää AA2MUT:lle
€182.91 / yksikkö