Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 44 21 J41 Snap Ring Pliers, Internal, 12 Inch Size Internal, Internal, 0.125 Inch Tip Dia | CR7JYR 381AL2

KNIPEX 44 21 J41 Snap Ring Pliers, Internal, 12 Inch Size Internal, Internal, 0.125 Inch Tip Dia

Varastossa
Tuote: CR7JYR Malli: 44 21 J41Ristiviite: 381AL2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä rengaspihdit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 44 21 J41 Snap Ring Pliers, Internal, 12 Inch Size Internal, Internal, 0.125 Inch Tip Dia
€92.09 / yksikkö