Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 41 24 225 lukituspihdit 8-55/64 tuumaa pituus 1-23/64 tuumaa leuka | AH8JRE 38UT57

KNIPEX 41 24 225 lukituspihdit 8-55/64 tuumaa pituus 1-23/64 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AH8JRE Malli: 41 24 225Ristiviite: 38UT57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit lukitaan
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti2-13 / 64 "
Leuan pituus1 23 / 64 "
Leuan tyyliSuora leuka
Leuan paksuus15 / 32 "
Leuan leveys2 11 / 64 "
Pituus8 55 / 64 "
MateriaaliKromivanadiini sähköterästä
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysPituusHinta
KNIPEX 41 34 Lukituspihdit 165-6 / 1 tuuman pituus 2-2 / 23 tuuman leuka | AH64JRF 8UT38 41 34 1652 23 / 64 "1 7 / 32 "6.5 "€52.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 41 24 225 lukituspihdit 8-55/64 tuumaa pituus 1-23/64 tuumaa leuka
€72.77 / yksikkö