Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 26 18 SBA -neulanpihdit 200 8 Leuka | AB3MLA 9DZD2

KNIPEX 26 18 200 SBA-neulapihdit 8 3 Leuka

Varastossa
Tuote: AB9MLA Malli: 26 18 SBARistiviite: 2DZD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt pitkän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali5/64 "kova, 1/8" keskikova lanka
Käsittele väriäPunainen, keltaisilla raidoilla
Kahvan tyyppiEristetty
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3"
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys11 / 16 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 26 18 200 SBA-neulapihdit 8 3 Leuka
€71.86 / yksikkö