Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 15 11 120 langanpoistopinsetit 5/8 tuumaa 4-3/4 tuumaa | AA2MUB 10U103

KNIPEX 15 11 120 langanpoistopinsetit 5/8 tuumaa 4-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MUB Malli: 15 11 120Ristiviite: 10U103

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganpoistopinsetit
Säädettävämanuaalinen
Koko5 / 8 "
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyKyllä
Kokonaispituus4.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 15 11 120 langanpoistopinsetit 5/8 tuumaa 4-3/4 tuumaa
€31.74 / yksikkö