Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 13 82 8 Installation Pliers Ergonomic Handle | AH2ZLP 30WJ82

KNIPEX 13 82 8 Asennuspihdit Ergonominen kahva

Varastossa
Tuote: AH2ZLP Malli: 13 82 8Ristiviite: 30WJ82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper
SäädettäväEi säädettävissä
Koko20-12 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppiergonominen
Maks. PuristusvoimaEi arvioitu
Kokonaispituus8"
Ensisijainen sovellusSähköjohto ja -kaapeli
Korvaava die-koodiEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)2.11
Laivan pituus (cm)21.27
Laivan leveys (cm)4.7
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • Nauhat: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
KNIPEX 97 21 Eristetty puristin 215-10 Awg 18-9 / 1 tuuman pituus | AA4MWC 2U10 97 21 215manuaalinen10-18 AWG, leikkaavat kupari- ja messinkiruuvit 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmkastettujaEristetty Crimper9.25 "€61.73
KNIPEX 97 50 01 Eristetty puristin 0.4-1.1 mm 6-1 / 8 tuuman pituus | AA2MWE 10U156 97 50 01manuaalinen0.4 1.1 on mmkastettujaEristetty Crimper6.125 "€101.64
KNIPEX 97 51 10 Eristetty puristin Rj11 / 12/45 7-1 / 2 tuuman pituus | AA2MWF 10U158 97 51 10manuaalinenRJ11/12 (6-napainen) 9.65 mm, RJ45 (8-napainen) 11.68 mmergonominenEristetty Crimper7.5 "€104.90
KNIPEX 97 51 12 Eristetty puristin 7.65 mm 10 tuuman pituus | AA2MWG 10U159 97 51 12manuaalinenRJ10 (4-napainen) 7.65 mm, RJ11/12 (6-napainen) 9.65 mm, RJ45 (8-napainen) 11.68 mmergonominenEristetty Crimper10 "€361.70
KNIPEX 97 52 04 Eristetty puristin 27-13 Awg 10 tuuman pituus | AA2MWH 10U161 97 52 04manuaalinen27-13 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€472.12
KNIPEX 97 52 05 Eristetty puristin 20-10 Awg 10 tuuman pituus | AA2MWJ 10U162 97 52 05manuaalinen20-10 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€415.20
KNIPEX 97 52 06 Eristetty puristin 20-10 Awg 10 tuuman pituus | AA2MWK 10U163 97 52 06manuaalinen20-10 AWGLuistamaton muovipinnoiteEristetty Crimper10 "€357.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 13 82 8 Asennuspihdit Ergonominen kahva
€124.62 / yksikkö