Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CWV1107Z1 Pehmustettu puristin, 5/8 tuuman halkaisija, 50Pk | AF2VQX 6YDR0

KMC CONTROLS CWV1107Z1 pehmustettu puristin, halkaisija 5/8 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF2VQX Malli: CWV1107Z1Ristiviite: 6YDR0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.5 / 8 "
PäällystysmateriaaliVinyyli Plastisoli
VäriMusta
TyynytyyppiVinyyli
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.13 / 64 "
Temp. alue-30 F - +180 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiKevyt ja tyyny
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS CWV1107Z1 pehmustettu puristin, halkaisija 5/8 tuumaa, 50 pk
€31.82 /pakkaus