Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CWV0507Z1 Pehmustettu puristin, 1/4 tuuman halkaisija, 50Pk | AF2VQT 6YDP6

KMC CONTROLS CWV0507Z1 pehmustettu puristin, halkaisija 1/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF2VQT Malli: CWV0507Z1Ristiviite: 6YDP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.1 / 4 "
PäällystysmateriaaliVinyyli Plastisoli
VäriMusta
TyynytyyppiVinyyli
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.13 / 64 "
Temp. alue-30 F - +180 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiKevyt ja tyyny
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS CWV0507Z1 pehmustettu puristin, halkaisija 1/4 tuumaa, 50 pk
€23.28 /pakkaus