Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COL0613Z1 Pehmustettu puristin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuuman leveys, 50 pk | AA8ZMN 1BAB4

KMC CONTROLS COL0613Z1 pehmustettu puristin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuuman leveys, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA8ZMN Malli: COL0613Z1Ristiviite: 1BAB4
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
€49.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.3 / 8 "
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriMusta
TyynytyyppiEPDM
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.13 / 32 "
Temp. alue-50 - +350 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiKumityyny
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL0613Z1 pehmustettu puristin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 3/4 tuuman leveys, 50 pk
€49.90 /pakkaus